{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 82,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 91 mm | |
Celková délka L | 139 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116070 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197027542 | |
Číslo výrobce | 116070 5,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták dlouhý HSS-E VA 5,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
451,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
396,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
330,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
354,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
668,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
557,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
95,00 CZK
30,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |