{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 13 mm | |
Řada | CleverDrill | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 29 | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 mm | |
S kazetou | ne | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115056 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4062406742386 | |
Číslo výrobce | 115056 1-13KB |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sada spirálových vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 114031 jako sada k doplnění, bez povlaku, Typ: 1-13KB
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
3 055,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
6 084,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
5 694,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
413 ks okamžitě k dodání
3458,00 CZK
1 858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
5536,00 CZK
4 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrtáků | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Rozsah vrtání | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
⌀ otvoru pod závit | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N |