{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 76,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | |
Celková délka L | 151 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114620 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197023964 | |
Číslo výrobce | 114620 11,8 |