{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 77,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | |
Celková délka L | 151 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114620 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197023926 | |
Číslo výrobce | 114620 10,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS-E-PM HPC 10,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
322 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
509,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
424,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
752,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
627,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 211,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 009,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
289,00 CZK
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 666,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | červená | bez | modrá | bez | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |