Žebřík široký 350 mm se standardní příčkou 12 stupňů

Artiklové číslo: 11412
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příložný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11412
EAN / GTIN 4031405114128
Číslo výrobce 011412
L-číslo L90110 620

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 350 mm
  • Standardní příčná lišta s protiskluzovými žebříky v optimální šířce k vybranému produktu pro bezpečný stojan a výstup pro přistávací žebříky nad 3,0 m. příčná lišta je dodávána volně a je dvakrát přišroubována ke spodnímu konci spojovací tyče
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 4600 mm
  • Vnější šířka: 350 mm
  • Šířka sloupce: 24,5 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka vodiče: 3600 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 12 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku