ML Žebřík se stupni, jednostranný přístup Eloxovaný hliník 5 stupňů

Artiklové číslo: 11255
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů včetně platformy 5
Provedení stupátka Stufe
Pochůznost einseitig
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11255
EAN / GTIN 4031405112551
Číslo výrobce 011255
L-číslo L90110 635

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Ergonomicky tvarované drátěné lišty pro snadnou manipulaci
  • 80 mm hluboké, drážkované schůdky a velká plošina
  • Vysokopevnostní šroubové spojení STEP/Spar
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • 4násobný nýtovaný hliníkový vodičový spoj
  • Protiskluzové boty vodičů
  • Praktický úložný zásobník
  • Ze šesti úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3150 mm
  • Výška: 1780 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: eloxovaný hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Výška plošiny: 1160 mm
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 1000 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 5 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 520 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku