Stupňový žebřík ML s nášlapy, jednostranný přístup Hliníkový eloxovaný žebřík se 4 nášlapy

Artiklové číslo: 11254
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet stupňů včetně platformy 4
    Provedení stupátka Stufe
    Pochůznost einseitig
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 11254
    EAN / GTIN 4031405112544
    Číslo výrobce 011254
    L-číslo L90110 207

    Popis

    Popis:

    • Stacionární žebřík z hliníku
    • Ergonomicky tvarované drátěné lišty pro snadnou manipulaci
    • 80 mm hluboké, drážkované schůdky a velká plošina
    • Vysokopevnostní šroubové spojení STEP/Spar
    • Kuželový spar pro bezpečný stojan
    • 4násobný nýtovaný hliníkový vodičový spoj
    • Protiskluzové boty vodičů
    • Praktický úložný zásobník
    • Ze šesti úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
    • Rozteč kroků: 235 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 2950 mm
    • Výška: 1540 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: eloxovaný hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Výška plošiny: 930 mm
    • Protiskluzové: Hliník tažený
    • Délka kroku: 840 mm
    • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
    • Rozteč kroků/příček: 235 mm
    • Počet kroků/příček: 4 stupňů
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Spodní vnější šířka: 490 mm
    • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku