Žebřík 2x7 příček

Artiklové číslo: 11154
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Počet stupňů 2×7
    Provedení stupátka Sprosse
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 11154
    EAN / GTIN 4031405111547
    Číslo výrobce 011154
    L-číslo L90110 329

    Popis

    Popis:

    • Stacionární žebřík z hliníku
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
    • 4násobné krimpované spojení příčka/nosník
    • Kuželový spar pro bezpečný stojan
    • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
    • Pevné, pozinkované ocelové závěsy se šroubovými spoji
    • Plastové koncovky na horním konci kolejnice
    • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
    • Přepravní zajišťovací spony
    • Rozteč příčlí: 280 mm
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 3200 mm
    • Výška: 2000 mm
    • Výška sloupce: 58 mm
    • Délka vodiče: 2100 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Protiskluzové: Hliník tažený
    • Rozteč kroků/příček: 280 mm
    • Počet kroků/příček: 2x7 příček
    • Výška schůdku/příčku: 30 mm
    • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
    • Provedení kroku: Příčky
    • Spodní vnější šířka: 560 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku