Víceúčelový žebřík 3dílný s traverzami nivello® 3x13 příček

Artiklové číslo: 11144
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11144
EAN / GTIN 4031405111448
Číslo výrobce 011144
L-číslo L90110 398

Popis

Popis:

  • Hliníkový víceúčelový příčlový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Lze použít jako stojící, spojovací a posuvný žebřík
  • Schodiště s délkou žebříku až 3,0 m.
  • Snadné nastavení výšky od příčku k příčce díky tlačítkovým hákům s automatickým zamykáním zvedacího zařízení
  • Obuv nivello® Ladder a nivello® Traverse (dodává se volně)
  • Ochrana proti rozmetání se dvěma pevnými polyesterovými popruhy a odnímatelnou kovovou vzpěrou
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 490 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Upozornění: Podle TRBS 2121 část 2 je nutné pro práci na tomto žebříku použít vhodné příslušenství

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 10600 mm
  • Vnější šířka: 490 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Délka vodicích částí: 3896 mm
  • Délka zasunutá: 3900 mm
  • 2dílná délka vodiče Jako stepladder s připojeným dílem: 6610 mm
  • 3dílná délka vodiče Jako investiční manažer: 9508 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku jako stepladder: 2557 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 3x13 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1200 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku