Domácí žebřík s jednostranným přístupem 6 stupňů

Artiklové číslo: 11127
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Počet stupňů včetně platformy 6
    Provedení stupátka Stufe
    Pochůznost einseitig
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 11127
    EAN / GTIN 4031405111271
    Číslo výrobce 011127
    L-číslo L90110 665

    Popis

    Popis:

    • Domácí manažer z hliníku
    • 80 mm hluboké, drážkované schůdky a velká plošina
    • Protiskluzové boty vodičů
    • Z pěti úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
    • Schváleno a vhodné pro profesionální použití
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 3220 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Výška plošiny: 1220 mm
    • Protiskluzové: Hliník tažený
    • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
    • Počet kroků/příček: 6 stupňů
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku