Domácí žebřík s jednostranným přístupem 5 stupňů

Artiklové číslo: 11126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů včetně platformy 5
Provedení stupátka Stupeň
Pochůznost jednostranné
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11126
EAN / GTIN 4031405111264
Číslo výrobce 011126
L-číslo L90110 605

Popis

Popis:

  • Domácí manažer z hliníku
  • 80 mm hluboké, drážkované schůdky a velká plošina
  • Protiskluzové boty vodičů
  • Z pěti úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Schváleno a vhodné pro profesionální použití
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3000 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Výška plošiny: 1000 mm
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Počet kroků/příček: 5 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku