{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | levý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 150 − 250 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Celková délka L | 80 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111250 8 | |
EAN / GTIN | 4045197000538 | |
Číslo výrobce | 111250 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Středicí vrták HSS A levý 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
1 604,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
1 053,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
915,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Tolerance stopky | h7 | h7 | h7 |
Směr řezu | levý | pravý | pravý |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |