{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | levý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 63 − 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Celková délka L | 63 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111250 5 | |
EAN / GTIN | 4045197000514 | |
Číslo výrobce | 111250 5 |