Střešní žebřík Alu Natur 10 příček

Artiklové číslo: 11113
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Střešní žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 11113
    EAN / GTIN 4031405111134
    Číslo výrobce 011113
    L-číslo L90110 927

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro všechny běžné střešní krytiny a střešní sklony od 22,5° do 60° podle DIN 4567-4
    • Tyče z robustního hliníkového profilu
    • Trojúhelníkové příčle přizpůsobené sklonu střechy se silným zvlněním pro bezpečný stojan
    • Velká vzdálenost mezi střešním krytím a příčkou pro ochranu proti poškození střešního krytu
    • Integrované připojovací výstupky pro snadné připevnění libovolného počtu vodicích dílů
    • K dispozici v přírodním hliníku a čtyřech nátěrech (cihlově červená, červenohnědá, hnědá RAL 8028, antracitově šedá RAL 7016)
    • Rozteč příčlí: 280 mm
    • Šířka vodiče: 330 mm
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Vnější šířka: 330 mm
    • Barevný design: Alu přírodní
    • Výška sloupce: 90 mm
    • Délka vodiče: 2800 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Rozteč kroků/příček: 280 mm
    • Počet kroků/příček: 10 příček
    • Provedení kroku: Příčky

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku