{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 40 − 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Celková délka L | 56 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111100 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000354 | |
Číslo výrobce | 111100 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Středicí vrták HSS-E A, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC k12: 4mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 370 ks okamžitě k dodání
659,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 856 ks okamžitě k dodání
219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 026 ks okamžitě k dodání
190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 648 ks okamžitě k dodání
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
952 ks okamžitě k dodání
912,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 55 mm | 56 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM |
Typ | A | A | A | A | A |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Středicí vrtáky | Středicí vrtáky | Středicí vrtáky | Středicí vrtáky | Středicí vrtáky |