{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 1 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 6 – 8 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,15 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Celková délka L | 31,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111100 1 | |
EAN / GTIN | 4045197000309 | |
Číslo výrobce | 111100 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Středicí vrták HSS-E A, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC k12: 1mm
na poptávku
Ihned k dodání
717 ks okamžitě k dodání
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 375 ks okamžitě k dodání
113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 364 ks okamžitě k dodání
86,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
905 ks okamžitě k dodání
122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
875 ks okamžitě k dodání
497,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro ⌀ obrobku | 6 – 8 mm | 6 – 8 mm | 6 – 8 mm | 6 – 8 mm | 6 − 8 mm |
Celková délka L | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Typ | A | A | A | R | A |