Žebřík s příčkou nivello® 24 stupňů

Artiklové číslo: 10324
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příložný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 10324
EAN / GTIN 4031405103245
Číslo výrobce 010324
L-číslo L90110 682

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Nivello® Traverse v optimální šířce k vybranému produktu pro extra bezpečné stání a stoupání díky žebříkové obuvi nivello® s technologií náklonu 2 os, úhlem ovládání útoku a vyměnitelnými nožní deskou. Příčník je dodáván volně a je dvakrát přišroubován ke spodnímu konci spojovací tyče

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 8100 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Délka vodiče: 6960 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 24 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1200 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku