Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 1000
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1000
    EAN / GTIN 4000896000616
    Číslo výrobce 1000
    L-číslo L60140 779

    Popis

    Popis:

    • Kovová schránka (modrá HAZET)
    • 2komponentní měkká pěnová vložka
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
    • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50
    • Rozměry / délka: 578 mm x 235 mm x 88 mm
    • Hmotnost netto (kg): 12.8 kg
    • Pro ruční manipulaci
    • Počet ks nářadí: 15

    Rozsah dodávky:

    • 1000-22
    • 1000-24
    • 1000-27
    • 1000-30
    • 1000-32
    • 1000-36
    • 1000-38
    • 1000-41
    • 1000-46
    • 1000-50
    • 1014
    • 1015-1
    • 1016
    • 1017-8
    • 1018

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku