Box na nářadí

Artiklové číslo: 1000KL
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
Druh produktu Hliníková bedna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1000KL
EAN / GTIN 4000896001200
Číslo výrobce 1000KL
L-číslo L60140 2817

Popis

Popis:

Skříňka na nářadí, prázdná kovová
578 x 235 x 88
pro sadu nástrčných klíčů HAZET 888AZN ∙ 888N ∙ 888ZN ∙ 1000 ∙ 1000AZ ∙ 1000Z ∙ 1002 ∙ 1002Z ∙ 1530A/38 ∙ 1530M/49 ∙ 1900/6 ∙ 5292-1CT/20 ∙ 6292-1CT/20 ∙ 6292-1CT/28
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 3.6 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku