Příkazová značka Používat ochranu očí 04100

Artiklové číslo: 099001 04100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál PVC-fólie
Způsob upevnění samolepící
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Průměr 100 mm
Druh produktu Příkazová značka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099001 04100
EAN / GTIN 4061466041545
Číslo výrobce F170.06.201

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku