Skládaný štítek Nástěnná montáž pro dva symboly, malé, Typ: 01150

Artiklové číslo: 099920 01150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Hliník.
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Délka 150 mm
Výška 150 mm
Druh produktu Držák štítků

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099920 01150
EAN / GTIN 4061466024937
Číslo výrobce A210.98.072

Popis

Provedení:

Skládané štítky z hliníku, ne eloxované, předděrované a ohraněné.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku