Stanice první pomoci BURN

Artiklové číslo: 098581 BURN
Sleva
6715,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lékárnička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098581 BURN
EAN / GTIN 7310800015412
Číslo výrobce 51011003

Popis

Provedení:

Stanice první pomoci k upevnění na stěnu. S vybavením, které je snadno přístupné a přehledně uspořádané. Díky tomu je zajištěn snadný přístup a chybějící vybavení lze snadno identifikovat. Pro jednoduché doobjednání jsou na stanici vytištěna čísla produktů. Možnost přizpůsobení různým potřebám.
Se speciálními produkty pro popáleniny.

Obsah:

2× tlakový obvaz 4 v 1 (č. 098582 1910)
3× mini tlakový obvaz 4 v 1 (č. 098582 1911)
1× gelový kompresní obklad na popáleniny (č. 098583 901900)
1× návod na poskytnutí první pomoci
1× speciální klíč
1× vrtací šablona
1 × Gelový sprej na popáleniny 100ml (č. 098591 51011005)
1 × Obklad na popáleniny (č. 098592 901903)
1 × Soft Foam (č. 098589 51011011)
1 × Respirační maska (č. 098593 1921)
1 × Detekovatelná náplast 21 ks 72 × 19 mm a 14 ks 72 × 25 mm (č. 098585 51030127)
1 × Detekovatelná náplast 15 ks 63 × 39 mm a 15 ks 72 × 19 mm (č. 098585 51030126)

Poznámka:

Vhodný kufr na uskladnění najdete pod č. 098596 51011007, vhodný držák pod č. 098597 190400.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku