Provedení:
Stanice první pomoci k upevnění na stěnu. S vybavením, které je snadno přístupné a přehledně uspořádané. Díky tomu je zajištěn snadný přístup a chybějící vybavení lze snadno identifikovat. Pro jednoduché doobjednání jsou na stanici vytištěna čísla produktů. Možnost přizpůsobení různým potřebám.
S výrobky pro různé druhy poranění.
Obsah:
2× tlakový obvaz 4 v 1 (č.
098582 1910)
3× mini tlakový obvaz 4 v 1 (č.
098582 1911)
1× gelový kompresní obklad na popáleniny (č.
098583 901900)
1× návod na poskytnutí první pomoci
1× speciální klíč
1× vrtací šablona
1× sprej na výplach očí a rány 150 ml (č.
098588 726000)
1× vodoodpudivé náplasti 27 ks 72 x 19 mm a 18 ks 72 x 25 mm (č.
098585 6036)
1× textilní náplasti 24 ks 72 x 19 mm a 16 ks 72 x 25 mm (č.
098585 6444)
1× pěnová páska Soft Foam béžová 2 m x 6 cm
1× ochranný obal (č.
098586 2596)
Poznámka:
Vhodný kufr na uskladnění najdete pod č.
098596 51011007, vhodný držák pod č.
098597 190400.