Náhradní sada 2

Artiklové číslo: 098547 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13169
Druh produktu Doplňovací sada lékárnička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098547 2
EAN / GTIN 4250108801221
Číslo výrobce 3003008

Popis

Provedení:

Velmi kvalitní obvazový materiál se značkovými obvazovými materiály Söhngen®.
Náplň dle DIN 13169.

Obsah:

  • 4× sáček s tlakovým uzávěrem PE 300 x 400 x 0,05 mm (204030)
  • 1× sáček s tlakovým uzávěrem PE 250 x 350 x 0,05 mm (204032)
  • 2× nouzová záchranná deka SIRIUS® 210 x 160 cm (701001)
  • 2× obvazový šátek DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 4× oční kompresní obvaz aluderm® DuOcul (1003340)
  • 2× balíček s obvazem aluderm® DIN malý (1003371)
  • 6× balíček s obvazem aluderm® DIN střední (1003372)
  • 2× balíček s obvazem aluderm® DIN velký (1003373)
  • 6× kompresní obvaz DERMOTEKT® 10 x 10 cm po 2 ks (1003401)
  • 4× fixační páska WS 4 m x 6 cm (1004101)
  • 4× fixační páska WS 4 m x 8 cm (1004102)
  • 2× ubrousky z netkané textilie 200 x 300 mm po 5 ks (1005007)
  • 4× medicínská obličejová rouška EN 14683-2019 IIR samostatná (1005317)
  • 2× náplast SÖHNGEN® Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 2× sada náplastí 10 x 6 cm 12 ks (1008213)
  • 2× sada aluderm® aluplast malá (1009152)
  • 8× vlhčené ubrousky k čištění nezraněné pokožky (1009308)
  • 4× trojhranný šátek V SO RD (1010015)
  • 2× sada rukavic, 4 ks, vinyl, velká (1010073)
  • 2× okamžitá chladicí komprese malá od 200 cm² (1012042)
  • 1× zdravotnické nůžky 19 cm lomené (2001008)
  • 1× příručka první pomoci SO pro okamžitá opatření v místě nehody (8001005)

Poznámka:

Sterilní obvazové materiály SÖHNGEN jsou použitelné 20 let od data vytištěného na výrobku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku