Provedení:
Velmi kvalitní obvazový materiál se značkovými obvazovými materiály Söhngen®.
Náplň dle DIN 13157.
Obsah:
- 2× sáček s tlakovým uzávěrem PE 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
- 1× nouzová záchranná deka SIRIUS® 210 x 160 cm (0701001)
- 1× obvazový šátek DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
- 2× oční kompresní obvaz aluderm® DuOcul (1003340)
- 1× balíček s obvazem aluderm® DIN malý (1003371)
- 3× balíček s obvazem aluderm® DIN střední (1003372)
- 1× balíček s obvazem aluderm® DIN velký (1003373)
- 3× kompresní obvaz DERMOTEKT® 10 x 10 cm à 2 ks (1003401)
- 2× fixační páska WS 4 m x 6 cm (1004101)
- 2× fixační páska WS 4 m x 8 cm (1004102)
- 1× ubrousky z netkané textilie 200 x 300 mm po 5 ks (1005007)
- 2× medicínská obličejová rouška EN 14683-2019 IIR samostatná (1005317)
- 1× náplast SÖHNGEN® Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
- 1× sada náplastí 10 x 6 cm 12 ks (1008213)
- 1× sada aluderm® aluplast malá (1009152)
- 4× vlhčené ubrousky k čištění nezraněné pokožky (1009308)
- 2× trojhranný šátek V SO RD (1010015)
- 1× sada rukavic, 4 ks, vinyl, velké (1010073)
- 1× okamžitá chladicí komprese malá od 200 cm² (1012042)
- 1× zdravotnické nůžky 19 cm lomené (2001008)
- 1× příručka první pomoci SO pro okamžitá opatření v místě nehody (8001005)
Poznámka:
Sterilní obvazové materiály SÖHNGEN jsou použitelné 20 let od data vytištěného na výrobku.