Dávkovač náplasti QuickFix 5528

Artiklové číslo: 098430 5528
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Dávkovač náplasti

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 098430 5528
    EAN / GTIN 5715205552821
    Číslo výrobce 5528

    Popis

    Provedení:

    Systém dávkování náplastí QuickFix, uzamykatelný, 230 × 135 × 30 mm (Š × V × H).
    • Náplast se při vytahování sama rozbalí
    • Vysoký hygienický standard díky jednotlivě baleným proužkům náplastí.
    • Flexibilní doplňování různými typy náplastí.

    Obsah:

    Elastické obvazy na prsty, 2 × 30 kusů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku