Dávkovač náplasti QuickFix, Typ: 5507

Artiklové číslo: 098430 5507
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dávkovač náplasti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098430 5507
EAN / GTIN 5715205550728
Číslo výrobce 5507

Popis

Provedení:

Systém dávkování náplastí QuickFix, uzamykatelný, 230 × 135 × 30 mm (Š × V × H).
  • Náplast se při vytahování sama rozbalí
  • Vysoký hygienický standard díky jednotlivě baleným proužkům náplastí.
  • Flexibilní doplňování různými typy náplastí.

Obsah:

Vodotěsné náplasti, 1× 45 kusů.
Elastické náplasti, 1× 45 kusů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku