Popruh LOOP 26 kN 2 m

Artiklové číslo: 098136 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 0,26 kg
Délka 2 m
Druh produktu Závěsné oko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098136 2
EAN / GTIN 4030281042440
Číslo výrobce L-0008-2

Popis

Provedení:

LOOP 26 kN. Příchytka jako všestranně použitelná pomůcka pro zajištění proti pádu k dočasnému zavěšení jedné osoby. Robustní polyamidová příchytka pásu (d = 25 mm) s hodnotou mezního zatížení v hlavní ose 26 kN.

Norma:

EN 354; EN 566; EN 795

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku