Popruh LOOP 26 kN, Délka: 1m

Artiklové číslo: 098136 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 0,26 kg
Délka 1 m
Druh produktu Závěsné oko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098136 1
EAN / GTIN 4030281042341
Číslo výrobce L-0008-1
Výrobce SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

LOOP 26 kN. Příchytka jako všestranně použitelná pomůcka pro zajištění proti pádu k dočasnému zavěšení jedné osoby. Robustní polyamidová příchytka pásu (d = 25 mm) s hodnotou mezního zatížení v hlavní ose 26 kN.

Norma:

EN 354; EN 566; EN 795

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku