Hygienická sada HY220

Artiklové číslo: 097767 HY220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Peltor™
Druh produktu Hygienická sada pro zátkový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097767 HY220
EAN / GTIN 4054596206311
Číslo výrobce 7100101874

Popis

Provedení:

Hygienické sady pro mušlové chrániče sluchu neslouží pouze k hygienickým účelům, ale obsahují také ochranu mušlí. Výměnou opotřebených těsnicích kroužků a tlumicích vložek získáte trvalý ochranný výkon. Tím se prodlužuje životnost a snižuje se nutnost výměny za nové chrániče. Kromě toho se navíc významně snižuje nebezpečí infekce v důsledku znečištění.

Vhodné pro:

Peltor™ WorkTunes™ Pro č. 097788 a Peltor™ ProTac™ III 097786.

Rozsah dodávky:

1 pár těsnicích kroužků, 1 pár tlumicích vložek, 1 pár tlumicích kroužků.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku