Ochranné ucpávky do uší, podle hladiny hluku Peltor™ EEP

Artiklové číslo: 097797 EEP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Peltor™
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Norma EN 352-2; EN 352-7
    Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB(A); 36 dB(A)
    Provozní doba 16 h
    Druh produktu Ochranné ucpávky do uší

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097797 EEP
    EAN / GTIN 511312774270
    Číslo výrobce EEP-100 EU

    Popis

    Provedení:

    Elektronické ochranné ucpávky do uší 3M™ Peltor™ EEP-100 jsou vybaveny funkcí závislou na hladině hluku a nabízí tak dynamickou regulaci okolních zvuků. Kromě toho je možné zesílení tichých zvuků (např. hlasů) a ztlumení náhlého a škodlivého hluku. Je tak chráněn sluch a současně je umožněno vědomí situace a lepší komunikace v hlučném prostředí. Uživatel může ochranu sluchu obsluhovat intuitivně pomocí tlačítek a na počátku může individuálně nastavit základní hlasitost. Ochranné ucpávky do uší je možné dobíjet pomocí USB-zástrčky u nabíjecího boxu. Malý a lehký design zvyšuje pohodlí a zvyšuje tak přijatelnost nošení uživatelů.
    SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) s ochrannými ucpávkami do uší 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) s ochrannými ucpávkami do uší PELTOR™ Triple C.

    Použití:

    Pro komunikaci v náročném prostředí s vysokým a střídavým zatížením hlukem.

    Norma:

    EN 352-2; EN 352-7

    Rozsah dodávky:

    2 x ochranné ucpávky do uší, podle hladiny hluku, 1 x nabíjecí box, 1 x USB kabel, 1 pár ucpávek UltraFit™ Small, 1 pár ucpávek UltraFit™ Medium, 1 pár ucpávek UltraFit™ Large, 1 pár ucpávek Triple C.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku