Polomaska s integrovanými filtry Série 4000 4277

Artiklové číslo: 097211 4277
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
328 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 4277+
Stupeň ochrany ABE1P3RD
Druh produktu Polomaska
CAS AL 1A004A
Kód SH AL 01

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097211 4277
EAN / GTIN 4054596256347
Číslo výrobce 7100113102

Popis

Provedení:

Bezúdržbové ochranné masky s integrovanými filtračními prvky (nelze vyměnit) chrání účinně před mnoha běžnými plyny, výpary a částicemi v průmyslovém prostředí. S novým a vylepšeným designem. Masky řady 4000 mají velmi vysoký komfort nošení a lze je okamžitě nasadit. Po nasycení filtru je třeba je zlikvidovat.

Použití:

K manipulaci s organickými rozpouštědly, lepidly nebo jedovatým prachem.
Speciální maska pro všechny práce, při kterých se kombinovaně uvolňují nejrůznější plyny a páry, jako kyselé plyny, organické a anorganické páry.

Norma:

EN 405:2001+A1:2009

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku