Polomaska s integrovanými filtry Série 4000 4255

Artiklové číslo: 097211 4255
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
339 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 4255+
Stupeň ochrany A2P3RD
Druh produktu Polomaska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097211 4255
EAN / GTIN 4046719313686
Číslo výrobce 7100113101

Popis

Provedení:

Bezúdržbové ochranné masky s integrovanými filtračními prvky (nelze vyměnit) chrání účinně před mnoha běžnými plyny, výpary a částicemi v průmyslovém prostředí. S novým a vylepšeným designem. Masky řady 4000 mají velmi vysoký komfort nošení a lze je okamžitě nasadit. Po nasycení filtru je třeba je zlikvidovat.

Použití:

K manipulaci s organickými rozpouštědly, lepidly nebo jedovatým prachem.
Ochranné masky pro lakýrníky, optimalizované proti plynu a kouři při lepení, stříkání barev a lakování.

Norma:

EN 405:2001+A1:2009

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku