Sada respirátorů Aura řada 9300+ P2V

Artiklové číslo: 097108 P2V
Nastavit cenu 10 ks (CZK 79,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 825 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Filtr Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost masky: flexibilní nosní třmen
  • Obsah sady: 10

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost masky flexibilní nosní třmen
Obsah sady 10
Označení výrobce 9322+
Ventil ano
Stupeň ochrany FFP2 NR D
Třída ochrany FFP2
Obsah 10
Druh produktu Maska s filtrem částic FFP2

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097108 P2V
EAN / GTIN 4054596922006
Číslo výrobce 7000088722

Popis

Provedení:

Řada Aura™ 9300+ se vyznačuje novou filtrační technologií s téměř neznatelným odporem při dýchání. Příjemný pocit při nošení a dobrý výhled. Díky svarovým bodům na vrchní straněrespirátoru se redukuje zamlžování brýlí. Na základě pružného nosního třmenu a pohyblivému poutku na bradě lze masku snadno polohovat a nesklouzává při mluvení. Hygienické balení po kusech chránírespirátor proti kontaminaci před použitím. Praktické skladování a snadné použití.
S výdechovým ventilem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku