Sada respirátorů Aura řada 9300+ P1V

Artiklové číslo: 097108 P1V
Nastavit cenu 10 ks (CZK 41,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Filtr Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost masky: flexibilní nosní třmen
  • Obsah sady: 10

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost masky flexibilní nosní třmen
    Obsah sady 10
    Označení výrobce 9312+
    Ventil ano
    Stupeň ochrany FFP1 NR D
    Třída ochrany FFP1
    Obsah 10
    Druh produktu Maska s filtrem částic FFP1

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097108 P1V
    EAN / GTIN 4046719487370
    Číslo výrobce 7000088724

    Popis

    Provedení:

    Řada Aura™ 9300+ se vyznačuje novou filtrační technologií s téměř neznatelným odporem při dýchání. Příjemný pocit při nošení a dobrý výhled. Díky svarovým bodům na vrchní straněrespirátoru se redukuje zamlžování brýlí. Na základě pružného nosního třmenu a pohyblivému poutku na bradě lze masku snadno polohovat a nesklouzává při mluvení. Hygienické balení po kusech chránírespirátor proti kontaminaci před použitím. Praktické skladování a snadné použití.
    S výdechovým ventilem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku