Komfortní ochranné brýle CLEAR

Artiklové číslo: 096200 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 297 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za kus bez DPH
  • Povlak skel: odolný vůči poškrábání; Odolné vůči poškrábání
  • Ochrana proti UV: standardní
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení rámu HO EN166 FT CE
Označení zorníku 2C-1,2 HO 1FTKN
Povlak skel odolný vůči poškrábání; Odolné vůči poškrábání
Ochrana proti UV standardní
Parametr rámu Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096200 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400750
Číslo výrobce 096200 CLEAR

Popis

Provedení:

Ochranné brýle v moderním stylu nabízejí díky velkým zorníkům spolehlivou ochranu proti prachu, špíně a jiným nebezpečným cizím tělesům. Díky promyšlené a úzké konstrukci lze tyto brýle velmi dobře kombinovat s jinými OOP (např. s ochrannou dýchací maskou a chráničem sluchu). Povlak poskytuje uživateli trvalou odolnost proti zamlžování a je rovněž odolný proti poškrábání (s certifikací KN). Stranice jsou nastavitelné jak v délce, tak ve sklonu, a lze je tak individuálně přizpůsobit jakémukoli tvaru hlavy. Měkké komponenty na konci stranic a v oblasti nosu navíc zajišťují pohodlné usazení bez tlačení a vyšší komfort nošení - i při déle trvajícím pracovním nasazení.

Norma:

EN 166; EN 170

Rozsah dodávky:

Ochranné brýle se dodávají s pouzdrem č. 096937.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Komfortní ochranné brýle  CLEAR

Komfortní ochranné brýle CLEAR

na poptávku
Ihned k dodání
22 297 ks okamžitě k dodání
251,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 331 ks okamžitě k dodání
243,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak skel odolný vůči poškrábání ;Odolné vůči poškrábání Bez zamlžování ;Odolné vůči poškrábání
Materiál kotouče Polykarbonát Polykarbonát
Ochrana proti UV standardní standard
Parametr rámu Polstrované obroučky ;Délka třmenu nastavitelná ;Sklon třmenu nastavitelný Polstrované obroučky ;Odnímatelné nožičky
Označení rámu HO EN166 FT CE HO EN166 FT CE
Označení zorníku 2C-1,2 HO 1FTKN 2C-1,2 HO 1 FTKN
Druh produktu Ochranné brýle Ochranné brýle

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku