{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | bezlatexové; Bez DMF | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKPT | |
Materiál | nitril | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Materiál nosiče | Nitril | |
varianta povlaku | bez povlaku | |
Tloušťka | 0,13 mm | |
Délka | 240 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnost | 7 g | |
Barva | modrá | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Velikost rukavice | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Použití | jednorázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | |
Druh produktu | Jednorázové rukavice |
Katalogové číslo | 094787 8 | |
EAN / GTIN | 4062406369767 | |
Číslo výrobce | 094787 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sada jednorázových rukavic 8
na poptávku
Ihned k dodání
1 949 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 795 ks okamžitě k dodání
|
|
Rozsah použití | Přesnost | Přesnost |
Délka | 240 mm | 240 mm |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 |
Materiál nosiče | Nitril | Nitril |
Velikost rukavice | 8 | 8 |
EN 374 | Typ B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Druh produktu | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice |