{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | bezlatexové; Bez DMF | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKPT | |
Materiál | nitril | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Materiál nosiče | Nitril | |
varianta povlaku | bez povlaku | |
Tloušťka | 0,13 mm | |
Délka | 240 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnost | 7 g | |
Barva | modrá | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Velikost rukavice | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Použití | jednorázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | |
Druh produktu | Jednorázové rukavice |
Katalogové číslo | 094787 10 | |
EAN / GTIN | 4062406369781 | |
Číslo výrobce | 094787 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Sada jednorázových rukavic, Velikost rukavice: 10
na poptávku
Ihned k dodání
925 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 409 ks okamžitě k dodání
|
|
Materiál | nitril | nitril |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 |
Použití | jednorázové | jednorázové |
Vlastnost rukavice | bezlatexové; Bez DMF | bezlatexové; Bez DMF |
Ochranná kategorie | Kategorie III | Kategorie III |
Druh produktu | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice |
Odolnost vůči chemikáliím | JKPT | KPT |