{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Elektrostatické vlastnosti | nevhodné 4,8 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez DMF | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Označení výrobce | Combi-Latex 403 | |
Velikost rukavice | 10 | |
EN 374 | Typ A (BKLMNO) | |
Odolnost vůči chemikáliím | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Materiál | Latex | |
Materiál nosiče | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použití | Heavy Duty | |
Délka | 600 mm | |
Tloušťka | 1 mm | |
Barva | béžová | |
Použití | vícerázové | |
Hmotnost | 496 g | |
Třída ochrany proti pořezání | 1 | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094779 10 | |
EAN / GTIN | 4008198740308 | |
Číslo výrobce | 403 10 |