Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® 58-270 9

Artiklové číslo: 094759 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    253,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    211,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
1 143 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Třída ochrany proti pořezání: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AlphaTec®
Obsah 1
Vlastnost rukavice bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Velikost rukavice 9
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Odolnost vůči chemikáliím JKLOPT
EN 388 3121A
Materiál Nitril
Materiál nosiče Nitril
AQL 0,65
Rozsah použití Allround
Délka 300 mm
Tloušťka 0,41 mm
Barva černá / zelená
Použití vícerázové
Hmotnost 31 g
Třída ochrany proti pořezání A
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
Povlak Nitril
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094759 9
EAN / GTIN 10076490462892
Číslo výrobce 58-270/9

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
AlphaTec® 58-270. Nitrilové rukavice pro práce s chemikáliemi s lehkým až středně těžkým zatížením. Lehký nosný materiál s dvojitou nitrilovou vrstvou na bezešvém nosném materiálu z nylonu poskytuje výtečnou citlivost na dotek a flexibilitu. Lehká hmotnost rukavice přispívá k velmi vysokému komfortu při nošení při plné ochraně před škodlivým kontaktem s oleji, chemikáliemi a jinými tekutinami.

Norma:

Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku