{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | AlphaTec® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | bezlatexové; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Velikost rukavice | 11 | |
EN 374 | Typ A (AJKLOPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | AJKLOPT | |
EN 388 | 3132A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál | Nitril | |
Materiál nosiče | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použití | Allround | |
Délka | 340 mm | |
Barva | černá / zelená | |
Použití | vícerázové | |
Hmotnost | 56,2 g | |
Třída ochrany proti pořezání | A | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Povlak | Nitril | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094754 11 | |
EAN / GTIN | 10076490463066 | |
Číslo výrobce | 58-535W/11 |