{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 6 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Velikost rukavice | 7 | |
EN 374 | Typ A (ACFGJKLMNOPST) | |
Odolnost vůči chemikáliím | ACFGJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál | Neopren, nitril | |
Materiál nosiče | Nylon | |
Rozsah použití | Allround | |
Délka | 350 mm | |
Tloušťka | 0,42 mm | |
Barva | černý | |
Použití | vícerázové | |
Hmotnost | 61 g | |
Třída ochrany proti pořezání | A | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Povlak | neoprén, nitril | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094747 7 | |
EAN / GTIN | 10076490435414 |