Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® Solvex® 37-900 11

Artiklové číslo: 094743 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    201,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    167,00  CZK / pár
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Třída ochrany proti pořezání: X

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AlphaTec®
Obsah 1
Vlastnost rukavice bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Velikost rukavice 11
EN 374 Typ A (AJKLOPT)
Odolnost vůči chemikáliím AJKLOPT
EN 388 4101X
Materiál nitrilový
Materiál nosiče Nitril
AQL 0,65
Rozsah použití Allround
Délka 380 mm
Tloušťka 0,43 mm
Barva červená
Použití vícerázové
Hmotnost 52,6 g
Třída ochrany proti pořezání X
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
Povlak Nitril
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094743 11
EAN / GTIN 076490447151
Číslo výrobce 37-900/11

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Prvotřídní rukavice z nitrilu pro styk s vysoce rizikovými chemikáliemi. Nově vyvinutý nitrilový film dosahuje vyšší odolnosti vůči opotřebení a chemikáliím. Svou jedinečnou odolností vůči otěru a prořezu, která je dvojnásobně vyšší než u ostatních aktuálních nitrilových rukavic, stanovuje nové standardy pro mechanickou zatížitelnost. 100% kusová kontrola: Každá jednotlivá rukavice se před expedicí podrobí zkoušce na těsnost a jiná poškození.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku