{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | bezlatexové; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | KPT | |
Materiál | Nitril | |
Elektrostatické vlastnosti | 0,1 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1 | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Materiál nosiče | Nitril | |
Tloušťka | 0,11 mm | |
Délka | 250 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnost | 809 g | |
Barva | modrá | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Velikost rukavice | 8 | |
Tloušťka stěny | 0,11 mm | |
Norma / nařízení | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Použití | jednorázové | |
Čas propustnosti u acetonu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u acetonnitrilu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % | 30-40 min | |
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % | 10-30 min | |
Čas propustnosti u etanolu 95 % | 10-30 min | |
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % | 10-30 min | |
Čas propustnosti u metanolu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % | 240-480 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % | 240-480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % | >480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % | 10-30 min | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | |
Druh produktu | Jednorázové rukavice |
Katalogové číslo | 094730 8 | |
EAN / GTIN | 4008198774082 | |
Číslo výrobce | DERMATRIL 740 - 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Sada jednorázových rukavic Dermatril 740, Velikost rukavice: 8
na poptávku
Ihned k dodání
326 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 820 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 451 ks okamžitě k dodání
|
|
Rozsah použití | Přesnost | Přesnost | Přesnost |
Délka | 250 mm | 240 mm | 240 mm |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 |
Materiál nosiče | Nitril | Nitril | Nitril |
Velikost rukavice | 8 | 8 | 8 |
EN 374 | Typ B (KPT) | Typ B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Druh produktu | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice |