{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
EN | EN 374 | |
Vlastnost rukavice | bezlatexové; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny | |
EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKLOPT | |
EN 388 | 200XX | |
Materiál | nitrilový | |
Elektrostatické vlastnosti | 0,2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1 | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Označení výrobce | Dermatril P 743 | |
Materiál nosiče | Nitril | |
Tloušťka | 0,2 mm | |
Délka | 280 mm | |
Obsah | 50 | |
Hmotnost | 700 g | |
Barva | modrá | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Velikost rukavice | 9 | |
Tloušťka stěny | 0,2 mm | |
Třída ochrany proti pořezání | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Použití | jednorázové | |
Čas propustnosti u acetonu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u acetonnitrilu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % | 30-40 min | |
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % | 10-30 min | |
Čas propustnosti u etanolu 95 % | 10-30 min | |
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % | 10-30 min | |
Čas propustnosti u metanolu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % | 240-480 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % | 240-480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % | >480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % | 10-30 min | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | |
Druh produktu | Jednorázové rukavice |
Katalogové číslo | 094725 9 | |
EAN / GTIN | 4008198774396 | |
Číslo výrobce | DERMATRIL P 743 - 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sada jednorázových rukavic Dermatril P 743 9
na poptávku
Ihned k dodání
1 270 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 818 ks okamžitě k dodání
|
|
Barva | modrá | modrá |
Obsah | 50 | 50 |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 |
Tloušťka | 0,2 | 0,26 |
Velikost rukavice | 9 | 9 |
Ochranná kategorie | Kategorie III | Kategorie III |
Odolnost vůči chemikáliím | JKLOPT | JKLNPST |