Sada jednorázových rukavic Dermatril P 743, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094725 7
Kopírovat
Nastavit cenu 50 ks (CZK 10,54 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Elektrostatické vlastnosti: 0,2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

EN EN 374
Vlastnost rukavice bezlatexové; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Odolnost vůči chemikáliím JKLOPT
EN 388 200XX
Materiál nitrilový
Elektrostatické vlastnosti 0,2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374
Označení výrobce Dermatril P 743
Materiál nosiče Nitril
Tloušťka 0,2 mm
Délka 280 mm
Obsah 50
Hmotnost 700 g
Barva modrá
Rozsah použití Přesnost
Velikost rukavice 7
Tloušťka stěny 0,2 mm
Třída ochrany proti pořezání 0
AQL 0,65
Použití jednorázové
Čas propustnosti u acetonu 99 % <10 min
Čas propustnosti u acetonnitrilu 99 % <10 min
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % 30-40 min
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % 10-30 min
Čas propustnosti u etanolu 95 % 10-30 min
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % 10-30 min
Čas propustnosti u metanolu 99 % <10 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % 240-480 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % 240-480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % >480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % 10-30 min
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Jednorázové rukavice
Druh produktu Jednorázové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094725 7
Kopírovat
EAN / GTIN 4008198774372
Kopírovat
Číslo výrobce 074307082C
Kopírovat
Výrobce Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahuje pudr.
Dermatril P 743. Vyšší chemická a mechanická odolnost v porovnání s 094730 (740). Díky tomu je možné rukavice déle používat a nabízí ochranu před širokým spektrem nebezpečných látek. Schváleno pro kontakt s potravinami. Neobsahuje latex. S dlouhou manžetou. AQL 0,65 (EN 374-2).
Se zdrsněnými špičkami prstů.

Norma:

EN 374; EN 455; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku