{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | TouchNTuff® | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKPT | |
Materiál | nitrilový | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Materiál nosiče | Nitril | |
Povlak | Nitril | |
Tloušťka | 0,13 mm | |
Délka | 240 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnost | 3,1 g | |
Barva | zelená | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Velikost rukavice | 9 | |
Tloušťka stěny | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Použití | jednorázové | |
Čas propustnosti u acetonnitrilu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % | >480 min | |
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u etanolu 95 % | <10 min | |
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % | 60-120 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % | >480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % | >480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % | <10 min | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | |
Druh produktu | Jednorázové rukavice |
Katalogové číslo | 094721 9 | |
EAN / GTIN | 76490493363 | |
Číslo výrobce | 92-600, GR.8,5-9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sada jednorázových rukavic TouchNTuff® 92-600 9
na poptávku
Ihned k dodání
4 458 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 752 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 262 ks okamžitě k dodání
|
|
Obsah | 100 | 100 | 100 |
Velikost rukavice | 9 | 9 | 9 |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu ;bezlatexové ;Certifikováno pro potraviny ;šetrné k pokožce alergiků | bezlatexové ;Bez DMF | bezlatexové ;Bez DMF |
EN 374 | Typ B (JKPT) | Typ B (KPT) | Typ B (JKPT) |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice |
Ochranná kategorie | Kategorie III | Kategorie III | Kategorie III |
Odolnost vůči chemikáliím | JKPT | KPT | JKPT |