{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TouchNTuff® | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků | |
EN 374 | Typ B (JKT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKT | |
Materiál | nitrilový | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Materiál nosiče | Nitril | |
Povlak | Nitril | |
Tloušťka | 0,11 mm | |
Délka | 240 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnost | 3 g | |
Barva | modrá | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Velikost rukavice | 10 | |
Tloušťka stěny | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Použití | jednorázové | |
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % | >480 min | |
Čas propustnosti u etanolu 95 % | <10 min | |
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % | 30-40 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % | >480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % | >480 min | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | |
Druh produktu | Jednorázové rukavice |
Katalogové číslo | 094720 10 | |
EAN / GTIN | 76490493318 | |
Číslo výrobce | 92-670/9,5-10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sada jednorázových rukavic TouchNTuff® 92-670 10
na poptávku
Ihned k dodání
1 074 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 463 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 548 ks okamžitě k dodání
|
|
Rozsah použití | Přesnost | Přesnost | Přesnost |
Materiál | nitrilový | nitril | nitril |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu ;bezlatexové ;Certifikováno pro potraviny ;šetrné k pokožce alergiků | bezlatexové ;Bez DMF | bezlatexové ;Bez DMF |
AQL | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
EN 374 | Typ B (JKT) | Typ B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice |