Pár rukavic Eco Cut D 10

Artiklové číslo: 094637 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    130,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    108,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
11 140 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Technologie pletení: 13G
  • Třída ochrany proti pořezání: D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie pletení 13G
EN 388 4442D
Materiál nosiče Nylon
Povlak PU
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva šedá
Velikost rukavice 10
Použití vícerázové
Třída ochrany proti pořezání D
Druh produktu Protipořezové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094637 10
EAN / GTIN 4062406574390
Číslo výrobce 094637 10

Popis

Provedení:

Bezešvé pletené ochranné rukavice proti proříznutí pro každodenní použití. S odolným povlakem PU.
HOLEX Eco Cut D. Stupeň ochrany proti proříznutí D pro ochranu proti vysokému riziku pořezání.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku