{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
EN 388 | 4X31C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktní teplota do | 250 °C | |
Materiál nosiče | Polyester, aramid, skleněné vlákno | |
Povlak | Nitril | |
Barva | oranžová / černá | |
Použití | vícerázové | |
Obsah | 1 | |
Rozsah použití | Allround | |
Technologie pletení | 10G | |
Třída ochrany proti pořezání | C | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Žáruvzdorné rukavice |
Katalogové číslo | 094619 8 | |
EAN / GTIN | 4062406773373 | |
Číslo výrobce | 094619 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rukavice proti pořezání a teplu, pár, Velikost rukavice: 8
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
332,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
933 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
379,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
552 ks okamžitě k dodání
175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použití | Allround | Allround | Allround |
EN 407 | X2XXXX | 4231XX | X1XXXX |
Barva | oranžová / černá | černý | žlutá / černá |
Materiál nosiče | Polyester, aramid, skleněné vlákno | Akryl | Speciální příze |
Použití | vícerázové | vícerázové | vícerázové |
Kontaktní teplota do | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Druh produktu | Žáruvzdorné rukavice | Ochranné rukavice proti horku | Žáruvzdorné rukavice |